7300 04 10 Druckregelventil in Schwenkverschraubung, 4mm, G1/8
Legris Druckregelventil in Schwenkverschraubung, 4mm, G1/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7300 04 10
Rubix:169048
Hersteller:7300 04 10
EAN:0820099325149

Produktdetails : 7300 04 10 Druckregelventil in Schwenkverschraubung, 4mm, G1/8
Anwendung: Textil, Halbleiter, Verpackung, Pneumatik, Robotik
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 4
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
Menge pro Karton: 1
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.047
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 4
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
Menge pro Karton: 1
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.047
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 47 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 55 g |
| Typ | 7300 |
| Anschlusstyp | g1/8 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort