7913 06 00 3/2-Wege-Entlüftungs-Mini-Kugelhahn mit Blitzanschluss, 6mm

Legris 3/2-Wege-Entlüftungs-Mini-Kugelhahn mit Blitzanschluss, 6mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7913 06 00
Rubix:97288
Hersteller:7913 06 00
EAN:0820099337678
7913 06 00 3/2-Wege-Entlüftungs-Mini-Kugelhahn mit Blitzanschluss, 6mm

Technische Zusammenfassung

Typdurchflussregler
Anschlusstypmetrisch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7913 06 00 3/2-Wege-Entlüftungs-Mini-Kugelhahn mit Blitzanschluss, 6mm


Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Vakuum, Halbleiter, Verpackung, Textil
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: NBR
Körperwerkstoff: Polymer
Marke: Legris
Konfiguration: 3/2
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6
Anschlussgröße: 6
Anschlusstyp: Push-in
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Fluidtyp: Druckluft
Funktion: 3-Wege
Material Klemmring: Rostfreier Stahl
Griffart: Kurzer Hebel (Polymer), rot
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Materialien der Konstruktion: Polymer
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 10, 1, 145.03
Maximale Betriebstemperatur: 80, 176
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
O-Ring-Material: NBR
Betriebsdruck: Vakuum bis 10
Bedienungsart: Hebelbedienung
Düsengröße: 6
Produktreihe: Mini-Serie
Produktart: Entlüftete Kugelhähne mit Push-in-Anschluss
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzwerkstoff: Graphit-imprägniertes Polyamid
Form: Inline
Form: 3/2 in line Mini-Kugelhahn mit Entlüftung
Spezifikationen Met: ROHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Rohr-Außendurchmesser: 6
Gewicht: 0,035, 0,077

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht35 g
Gewicht der Verpackung720 g
Typdurchflussregler
Anschlusstypmetrisch
60 mm
90 mm
Zolltarifcode84818079
176,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
210,04 € inkl. MwSt.