7660 06 19 Miniatur-DRV, Abluftdrosselung, LF3000 6mm - M5
Legris Durchflussregler Mini BSPP metrisch UNF 7660
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7660 06 19
Rubix:69697
Hersteller:7660 06 19
EAN:0820099328294

Produktdetails : 7660 06 19 Miniatur-DRV, Abluftdrosselung, LF3000 6mm - M5
Banjo mit externer Verschraubung und Steckverbindung: – zuverlässige, präzise und progressive Einstellung – Kontermutter zur Verhinderung ungewollter Einstellungen – perfekt an den reduzierten Raum aufgrund der geringen Größe angepasst.
Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: M5x0,8
Anschluss 1 Typ: Metrisch männlich
Anschluss 2 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 6 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Abluft
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 26
Hex Größe: 6
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Miniatur-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,006
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: M5x0,8
Anschluss 1 Typ: Metrisch männlich
Anschluss 2 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 6 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Abluft
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 26
Hex Größe: 6
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Miniatur-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,006
Stärken
• Verbesserte Produktivität
• Höherer maximaler Durchfluss als bei Standardreglern
• Voller Durchfluss mit minimalem Druckabfall (Modell 7060)
• Optimale Steuerung der Zylinderstangendrehzahl
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Reduzierung von Druckluft- und Energieverbrauch • Genauigkeit und Leistung
• Präzise Einstellung für genaue Durchflussregulierung von der anfänglichen bis zur maximalen Öffnung
• Konstante Hubgeschwindigkeit der Zylinderstange
• Langzeitstabilität des Flusses
• Reduziertes Gewicht (Polymerversion)
• Mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit bei Version aus vernickeltem Messing. • Ergonomie und großer Umfang
• Externe Einstellschraube: einfach ohne Werkzeug einstellbar und arretierbar
• Versenkte Einstellschraube: kompakter und schützt den Einstellmechanismus
• Unidirektional: Auslass oder Einlass
• Bidirektional: Einstellung des Luftstroms in beide Richtungen
• 360°-Positionierung
• NPT-Version auf Anfrage
• Höherer maximaler Durchfluss als bei Standardreglern
• Voller Durchfluss mit minimalem Druckabfall (Modell 7060)
• Optimale Steuerung der Zylinderstangendrehzahl
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Reduzierung von Druckluft- und Energieverbrauch • Genauigkeit und Leistung
• Präzise Einstellung für genaue Durchflussregulierung von der anfänglichen bis zur maximalen Öffnung
• Konstante Hubgeschwindigkeit der Zylinderstange
• Langzeitstabilität des Flusses
• Reduziertes Gewicht (Polymerversion)
• Mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit bei Version aus vernickeltem Messing. • Ergonomie und großer Umfang
• Externe Einstellschraube: einfach ohne Werkzeug einstellbar und arretierbar
• Versenkte Einstellschraube: kompakter und schützt den Einstellmechanismus
• Unidirektional: Auslass oder Einlass
• Bidirektional: Einstellung des Luftstroms in beide Richtungen
• 360°-Positionierung
• NPT-Version auf Anfrage
Anwendungen
• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Nahrungsmittel und Getränke
• Halbleiter
• Bekleidungswaren
• Verpackungsmaschinen
• Schiene
• Pneumatikzylindersteuerung
• Regelung der Druckluftströmung bei niedrigem Druck
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 73 g |
| Typ | 7660 |
| Anschlusstyp | metrisch |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std