7992 56 00WP2 LIQUIFIT NON-RETURN VALVE D1/4

Legris LIQUIFIT NON-RETURN VALVE D1/4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7992 56 00WP2
Rubix:1764361
EAN:0886357030453
7992 56 00WP2 LIQUIFIT NON-RETURN VALVE D1/4

Technische Zusammenfassung

Typ7992
Anschlusstypschlauch (liquifit® tubing, 1/4' od)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7992 56 00WP2 LIQUIFIT NON-RETURN VALVE D1/4


LIQUIfit® Rückschlagventile, auch „check valves“ genannt, sind so konzipiert, dass sie den Durchfluss in nur einer Richtung gewährleisten und jeglichen Rückfluss verhindern.



Produktmerkmale/Vorteile:


  • Vollständig kompatibel für den Einsatz mit Wasser, Getränken und flüssigen Lebensmitteln (Flüssigkeiten & Gase)


  • Zuverlässig für mehr Sicherheit
  • Schnelle Installation
  • Angegebene Durchflussrichtung
  • Entspricht den anspruchsvollsten Vorschriften für Lebensmittel & Getränke (FDA, NSF und europäische Vorschriften)
  • Sehr niedriger Öffnungsdruck
  • 0.02 bar bis O.D. 3/8”
  • 0.03 bar für 0.D. ½”


  • Sicherer Schutz für Anwender
  • Beständig gegenüber Reinigungsmitteln aufgrund exzellenter chemischer Verträglichkeit

 


Märkte:


  • Industrieflüssigkeiten
  • Getränkeverarbeitung
  • Lebensmittelverarbeitung
  • Inerte Gase




Anwendungen:


  • Wasseraufbereitung
  • Lebensmittel & Getränke
  • Getränkeausgabegeräte
  • Inerte Gase
Anwendung: Wasseraufbereitung, Lebensmittelverarbeitung, Getränkespender, Inertgase
Gehäusematerial: POM
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Schlauch
Anschluss 1 Größe: 1/4 Zoll (O.D)
Anschluss 1 Schlauch O.D. (Zoll): 1/4
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser (mm): n/a
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 1/4 Zoll (O.D)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Fluidtypen: Wasser, Getränke, Inertgas
Hex Größe: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 10
Maximale Betriebstemperatur: 65
Minimale Betriebstemperatur: 1
Produkttyp: Rückschlagventile
Menge pro Karton: 25
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,008

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8 g
Gewicht der Verpackung42 g
Typ7992
Anschlusstypschlauch (liquifit® tubing, 1/4' od)
Max. Ausgangsdruck10 bar
Material des Körpersnichtmetallische und andere materialien
Druck10 bar
75 mm
76 mm
Zolltarifcode84818099
326,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
387,94 € inkl. MwSt.