10HMTXS Gerade Verschraubung-H
Parker Hannifin Gerader JIC-Anschluss für Rohre mit 14, 15 und 16 mm Außendurchmesser, 7/8-14 UNF-Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:10HMTXS
Rubix:80889
Hersteller:10HMTXS

Produktdetails : 10HMTXS Gerade Verschraubung-H
HMTX - Gerader Stutzen
Material des Gehäuses: Stahl
Anschluss 1 Größe: 37° Bördel-Außengewinde
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 5/8, 14, 15, 16
Anschluss 2 Größe: 37° Bördel-Außengewinde
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 5/8, 14, 15, 16
Anschlusstyp: 37° Bördelung, Rohr auf Rohr
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 5000
Form: Gerade
Spezifikationen Met: SAE J514
Anschluss 1 Größe: 37° Bördel-Außengewinde
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 5/8, 14, 15, 16
Anschluss 2 Größe: 37° Bördel-Außengewinde
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 5/8, 14, 15, 16
Anschlusstyp: 37° Bördelung, Rohr auf Rohr
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 5000
Form: Gerade
Spezifikationen Met: SAE J514
Technische Informationen
Attribute
| Typ | jic-rohr-rohr-verbindung. |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | unf 7/8 '' |
| Werkstoff | stahl. |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
175,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort