1863 17 13 Reduzierung, R3/8 AG - G1/4 IG, Edelstahl

Legris Reduzierung, R3/8 AG - G1/4 IG, Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1863 17 13
Rubix:128052
Hersteller:1863 17 13
EAN:0820099195827
1863 17 13 Reduzierung, R3/8 AG - G1/4 IG, Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 1863 17 13 Reduzierung, R3/8 AG - G1/4 IG, Edelstahl


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/8 / G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Reduzierstück Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.011

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12 g
Gewicht der Verpackung31 g
Typ1863
Werkstoffedelstahl
Rohraußendurchmesser17 mm
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73072980
31,70 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
37,72 € inkl. MwSt.