0902 21 27 Muffe, G1/2 - G3/4 IG, MS vernickelt
Legris Muffe, G1/2 - G3/4 IG, MS vernickelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0902 21 27
Rubix:474271
Hersteller:0902 21 27
EAN:0820099151939

Produktdetails : 0902 21 27 Muffe, G1/2 - G3/4 IG, MS vernickelt
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2 / G 3/4
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Adapter Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.077
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2 / G 3/4
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Adapter Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.077
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 78 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 808 g |
| Typ | 902 |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Rohraußendurchmesser | 32 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
80,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort