3281 03 09 LF3mm-Metall, Gerader Einschraubanschluss, 3mm - M3

Legris LF3mm-Metall, Gerader Einschraubanschluss, 3mm - M3

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3281 03 09
Rubix:102055
Hersteller:3281 03 09
EAN:0820099264073
3281 03 09 LF3mm-Metall, Gerader Einschraubanschluss, 3mm - M3

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 3281 03 09 LF3mm-Metall, Gerader Einschraubanschluss, 3mm - M3


Anwendung: Robotik, Halbleiter, Textil, Pneumatik, Vakuum, Pneumatikpaneele
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: M3x0,5
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser: 3 mm (O.D.)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft)
Maximaler Betriebsdruck: 18
Maximale Betriebstemperatur: 70
Minimale Betriebstemperatur: -15
Produktart: Bolzenverschraubung mit Außengewinde
Produkttyp: Bolzenverschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR (O-Ring)
Spezifikationen: ISO 14743, PED DI: 97/23/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, ATEX DI: 94/9/EC, REACH DI: 1907/2006
Vakuumdruckrate: n/a
Gewicht: 0.001

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Gewicht der Verpackung18 g
Typ3281
Werkstoffvernickeltes messing
Rohraußendurchmesser1,5 mm
Min. Temperatur-15 °C
Max. Temperatur70 °C
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
7,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,38 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std