MAV08LRCF (EO) Manometer Aufschraubstutzen EO

Parker Hannifin Manometer Aufschraubstutzen EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:MAV08LRCF
Rubix:128893
Hersteller:MAV08LRCF
MAV08LRCF (EO) Manometer Aufschraubstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Typadapter für druckmessgeräte
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MAV08LRCF (EO) Manometer Aufschraubstutzen EO


Material des Gehäuses: Stahl
Anschluss 1 Typ: Metrischer 24°-Außengewinde ohne Bördelung mit Mutter und Hülse
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 8L
Anschluss 2 Typ: BSPP-Innengewinde mit Dichtungsscheibe
Anschluss 2 Gewindegröße (Zoll): 1/4-19
Anschlusstyp: BSPP-Manometer-Adapter
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 4500
Maximaler statischer Druck: 4500
O-Ring Material: NBR

Technische Informationen


Attribute
Typadapter für druckmessgeräte
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Werkstoffstahl
Rohraußendurchmesser8 mm
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur250 °C
Zolltarifcode73079910
5,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,00 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std