1823 10 13 Schlauchtülle für Gummischlauch, 10mm - R1/4 AG, Edelstahl

Legris Schlauchtülle für Gummischlauch, 10mm - R1/4 AG, Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1823 10 13
Rubix:134839
Hersteller:1823 10 13
EAN:0820099193953
1823 10 13 Schlauchtülle für Gummischlauch, 10mm - R1/4 AG, Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 1823 10 13 Schlauchtülle für Gummischlauch, 10mm - R1/4 AG, Edelstahl


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPT
Anschluss 3 Schlauch-Außendurchmesser: 12,2 mm (O.D.)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Endstück-Adapter für Gummischlauch männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.018

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18 g
Gewicht der Verpackung44 g
Typ1823
Werkstoffedelstahl
Rohraußendurchmesser14 mm
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73072980
43,50 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
51,76 € inkl. MwSt.