1821 27 21 Doppelnippel, R3/4 x R1/2AG, VA
Legris Doppelnippel, R3/4 x R1/2AG, VA
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1821 27 21
Rubix:474581
Hersteller:1821 27 21
EAN:0820099193489

Produktdetails : 1821 27 21 Doppelnippel, R3/4 x R1/2AG, VA
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/4 / R 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Materialien der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 1
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Gerade
Gewicht: 0.079
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/4 / R 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Materialien der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 1
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Gerade
Gewicht: 0.079
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 78 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 86 g |
| Typ | 1821 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 27 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort