0120 20 27 Gerader Einschraubstutzen, 20mm - R3/4

Legris Gerader Einschraubstutzen, 20mm - R3/4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0120 20 27
Rubix:473839
Hersteller:0120 20 27
EAN:0820099109640
0120 20 27 Gerader Einschraubstutzen, 20mm - R3/4

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0120 20 27 Gerader Einschraubstutzen, 20mm - R3/4


Gehäuse-Material: BRASS
Anschlussgewinde Größe: R3/4
Anschlusstyp: BSPT
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: + 100 °C
Medien: Kühlmittel, Druckluft
Tiefste Betriebstemperatur: -40 °C
Produkttyp: Stehbolzenrohr, BSPT-Außengewinde
Menge pro Karton: 5
Form: Stehbolzen mit Außengewinde
Spezifikationen Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO für Roboter in der Automobilindustrie
Rohr-Außendurchmesser: 20 mm
Gewicht: 0,070

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht71 g
Gewicht der Verpackung386 g
Typ120
Werkstoffmessing
Rohraußendurchmesser27 mm
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
72,45 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
86,22 € inkl. MwSt.