0178 21 17 Gewindereduzierstutzen, G1/2 - G3/8, MS vernickelt

Legris Gewindereduzierstutzen, G1/2 - G3/8, MS vernickelt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0178 21 17
Rubix:104393
Hersteller:0178 21 17
EAN:0820099127811
0178 21 17 Gewindereduzierstutzen, G1/2 - G3/8, MS vernickelt

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0178 21 17 Gewindereduzierstutzen, G1/2 - G3/8, MS vernickelt


Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Lebensmittel und Getränke, Halbleiter, Vakuum
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Marke: Parker, Legris
Farbe: n/a
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: G 1/2 Zoll Gewinde
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 1 Typ: BSPP
Anschluss 2 Größe: G 3/8 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Gewindegröße: G 3/8
Anschluss 2 Typ: Buchse, BSPP
Anschluss 2 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft)
Hex Größe: 24
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Off-Road-Maschinen
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Betriebsdruck: bis zu 60
Produktreihen: LF 3000®, LF 3600, LF 3800
Produktart: Adapter
Produktart: Reduzierstück Außen-/Innengewinde
Produkttyp: Adapter, Stopfen und Verteiler
Produkttyp: Zubehör für Steckverschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,016

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht16 g
Gewicht der Verpackung168 g
Typ178
Werkstoffvernickeltes messing
Rohraußendurchmesser24 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur80 °C
60 mm
60 mm
Zolltarifcode74122000
40,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
48,08 € inkl. MwSt.