Referenzen
Scangrip:35612
Rubix:2079907
Hersteller:35612
Produktdetails : 9914590039 LED Kompaktleuchte SLIM Scangrip
Akku-Kompaktleuchte SLIM 100Lumen + 250-500Lumen Scangrip
Akku-LED-Handleuchte SLIM Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff, 3 in 1, Inspektionsleuchte, Arbeitsleuchte und Taschenlampe. Der Lampenkopf ist um 270° schwenkbar. Am Lampenrücken sind einziehbare Aufhängehaken und starke integrierte Magnethalter für eine optimale Befestigung angebracht. Arbeitstemperatur von -10 °C bis +40 °C. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,8 V/2800 mAh.
Akku-LED-Handleuchte SLIM Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff, 3 in 1, Inspektionsleuchte, Arbeitsleuchte und Taschenlampe. Der Lampenkopf ist um 270° schwenkbar. Am Lampenrücken sind einziehbare Aufhängehaken und starke integrierte Magnethalter für eine optimale Befestigung angebracht. Arbeitstemperatur von -10 °C bis +40 °C. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,8 V/2800 mAh.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,07 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

