Referenzen
Rubix-DE:35442
Rubix:1545129
Hersteller:35442
Produktdetails : 9914590130 Arbeitsleuchte NOVA 6K COB-LED
Arbeitsleuchte NOVA 6K 600-6000Lumen SCANGRIP
LED-Arbeitsleuchte NOVA 6K Ausführung: Besonders schlankes, bruch- und schlagfestes sowie wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit Gummimantel. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. Dimmfunktion ermöglicht die Lichteinstellung in 5 Stufen. Durch den verstellbaren Standfuß in beliebigem Winkel aufstellbar, der Standfuß kann aber auch als Aufhängung benutzt werden. Abstrahlwinkel 100° bis 120°, Arbeitstemperatur von -10 °C bis +40 °C.
LED-Arbeitsleuchte NOVA 6K Ausführung: Besonders schlankes, bruch- und schlagfestes sowie wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit Gummimantel. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. Dimmfunktion ermöglicht die Lichteinstellung in 5 Stufen. Durch den verstellbaren Standfuß in beliebigem Winkel aufstellbar, der Standfuß kann aber auch als Aufhängung benutzt werden. Abstrahlwinkel 100° bis 120°, Arbeitstemperatur von -10 °C bis +40 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 85131000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

