9917290035 LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450Lumen dimmbar

LED-Arb-Leuchte

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer & Böcker:900/46D
Rubix:2933960
Hersteller:900/46D
9917290035 LED-Arb-Leuchte Flexi 90 Grad 450lm dimmbar Bauer + Böcker

Technische Zusammenfassung

Leistung4,5 W
Spannung24 V

Produktdetails : 9917290035 LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450Lumen dimmbar


LED-Arbeitsleuchte Flexi, mit Dimmer

Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.



Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige 120° Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenkopf. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.
LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450Lumen dimmbar Bauer + Böcker
LED-Arbeitsleuchte Flexi, mit Dimmer Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung. Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige 120° Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenkopf. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.

Technische Informationen


Attribute
Leistung4,5 W
Spannung24 V
161,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
191,59 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std