9990500035 LED Arbeitsleuchte 36 W FORMAT
LED Arbeitsleuchte 36 W FORMAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:90500035, 9990500035
Rubix:1942952
Hersteller:90500035
EAN:4317784548847
Produktdetails : 9990500035 LED Arbeitsleuchte 36 W FORMAT
LED-Arbeitsleuchte, 50 W
Mit Ein- und Ausschalten
100° bis 120° Abstrahlwinkel
Arbeitstemperatur –20 °C bis +50 °C
Eingebaute Schutzkontakt-Steckdose mit Sicherheitsklappdeckel auf der Rückseite
Arbeitsleuchte 36Watt 2400Lumen FORMAT
LED-Arbeitsleuchte Ausführung: Eine eingebaute Schutzkontakt-Steckdose mit Sicherheitsklappdeckel auf der Rückseite, Mit Ein- und Ausschalter, Abstrahlwinkel 100° bis 120°,Arbeitstemperatur -20 °C bis +50 °C.
LED-Arbeitsleuchte Ausführung: Eine eingebaute Schutzkontakt-Steckdose mit Sicherheitsklappdeckel auf der Rückseite, Mit Ein- und Ausschalter, Abstrahlwinkel 100° bis 120°,Arbeitstemperatur -20 °C bis +50 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 50 W |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

