9917020035 LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450Lumen

LED-Arbeitsleuchte

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer & Böcker:900/46
Rubix:2933959
Hersteller:900/46
9917020035 LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450lm Bauer + Böcker

Technische Zusammenfassung

Leistung4,5 W
Spannung24 V

Produktdetails : 9917020035 LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450Lumen


LED-Arbeitsleuchte Flexi, ohne Dimmer

Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.



Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige 120° Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenkopf. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.
LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450Lumen Bauer + Böcker
LED-Arbeitsleuchte Flexi, ohne Dimmer Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung. Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige 120° Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenkopf. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.

Technische Informationen


Attribute
Leistung4,5 W
Spannung24 V
147,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
175,17 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std