9992470105 Akku-Klappleuchte Alu 40-400/16-160Lumen

Akku-Klappleuchte

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:92470105, 9992470105
Rubix:2896168
Hersteller:4317784634755
EAN:4317784634755
9992470105 Akku-Klappleuchte Alu 40-40016-160lm FORMAT

Produktdetails : 9992470105 Akku-Klappleuchte Alu 40-400/16-160Lumen


Akku-Klappleuchte Alu 40-400/16-160Lumen FORMAT
Akku-LED-Klappleuchte Ausführung: Gehäuse aus Aluminium, mit Magnet im Fuß. Zudem kann die Leuchte durch die im Fuß integrierte Halteklammer und dem ausklappbaren Haken nahezu überall befestigt werden. Stufenlos dimmbares Hauptlicht mit COB Streifen-LED und Punktlicht SMD-LED. Der Lampenkopf verfügt über einen weiteren Magnet beim Punktlicht uns ist um 180° schwenkbar und um 180° frei drehbar. Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/2600 mAh. Lieferung inkl. USB-Ladekabel.

Technische Informationen


Attribute
40,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std