9914590355 Akku-Arbeitsleuchte AREA10 CONNECT 1000-10000Lumen ohne Akku
Akku-Arbeitsleuchte
Siehe technische InformationenReferenzen

Produktdetails : 9914590355 Akku-Arbeitsleuchte AREA10 CONNECT 1000-10000Lumen ohne Akku
Hocheffiziente 360°-Arbeitsleuchte bietet ein diffuses und einheitliches Arbeitslicht von bis zu 10.000 Lumen und ist ideal für den Fachmann, der kräftige und effiziente Ausleuchtung des Arbeitsplatzes für Reparaturen, Malerarbeiten oder Bauarbeiten aller Art benötigt.
Produkteigenschaften:
• Abstrahlwinkel von 360° oder 180° wählbar
• Eingebaute Dimmfunktion mit fünf verschiedenen Lichtstufen
• Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit kann angeschlossen werden
• Mit einem integrierten Reserveakku
• Bluetooth® Lichtsteuerungs-App
• Mit eingebauter Powerbank mit USB-Buchse
• Kompaktes Design
• Integrierter Tragegriff
• Kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18-V und alle anderen 18/20-V-Akku unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
• Staub- und wasserdicht (IP65)
Lieferumfang: Leuchte, integrierter Reserveakku, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
| Leistung | 84 W |
|---|---|
| Spannung | 240/18/20 V |
| Modell | area 10 connect |
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
