9914590515 Akku-Handleuchte UNIFORM Fore Life 175L/250-500Lumen
Akku-Handleuchte
Siehe technische InformationenReferenzen
Scangrip:03.6208
Rubix:3612701
Hersteller:03.6208
Produktdetails : 9914590515 Akku-Handleuchte UNIFORM Fore Life 175L/250-500Lumen
Akku-LED-Handleuchte UNIFORM
Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff mit Gummimantel. Starke, aufladbare COB-LED-Arbeitsleuchte für gleichmäßige Ausleuchtung. Der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar. Am Lampenrücken ist ein großer Aufhängehaken und ein Magnet für eine optimale Befestigung angebracht. Der Magnetfuß ist schwenkbar. Der Griff hat einen Rahmen, der als Ständer verwendet werden kann. Erhöhte Lebensdauer, verbesserte Energieffizienz und geringere CO2-Emissionen als das Vorgängermodell. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/2600 mAh und Ladestation.
Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff mit Gummimantel. Starke, aufladbare COB-LED-Arbeitsleuchte für gleichmäßige Ausleuchtung. Der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar. Am Lampenrücken ist ein großer Aufhängehaken und ein Magnet für eine optimale Befestigung angebracht. Der Magnetfuß ist schwenkbar. Der Griff hat einen Rahmen, der als Ständer verwendet werden kann. Erhöhte Lebensdauer, verbesserte Energieffizienz und geringere CO2-Emissionen als das Vorgängermodell. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/2600 mAh und Ladestation.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | uniform |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

