Taschenlampe Stanley FMHT81511-0, Helligkeit: 350 lm
LED-Kompaktleuchte
Siehe technische InformationenReferenzen
Stanley:FMHT81511-0
Rubix:3625273
EAN:3253560815110

Produktdetails : FMHT81511-0 LED-Kompaktleuchte
Die Stanley-Taschenlampe kombiniert zwei Helligkeitsstufen mit variabler Reichweite. Ihr kabelloses Design in Verbindung mit der Schutzart IP54 erfüllt die Anforderungen intensiver Einsätze. Das Produkt wird einsatzbereit inklusive Batterien geliefert.
Eigenschaften:
Die kabellose Stanley-Taschenlampe wird mit vier im Lieferumfang enthaltenen AAA-Batterien betrieben. Zwei Leuchtstufen ermöglichen es, die Lichtintensität an die jeweilige Aufgabe anzupassen. Der niedrige Modus sorgt für längere Laufzeit bei Inspektionen im Nahbereich, während der hohe Modus die Sichtbarkeit über größere Distanzen verbessert. Der strukturierte Griff sorgt für sicheren Halt bei Bewegungen und reduziert das Risiko des Abrutschens, insbesondere beim Tragen von Handschuhen. Ein integrierter Gürtelclip erleichtert den Transport an Arbeitskleidung oder im Werkzeugkasten. Die Schutzart IP54 schützt das Lampengehäuse vor Spritzwasser und ermöglicht den Einsatz sowohl in der Werkstatt als auch im Außenbereich. Dank ihres kompakten Formats lässt sich die Stanley-Taschenlampe problemlos in Wartungsschränken, Werkstattwagen oder Einsatzfahrzeugen verstauen.
Spezifikationen:
• Lichtstrom niedriger Modus: 175 lm
• Lichtstrom hoher Modus: 350 lm
• Leuchtweite im niedrigen Modus: 75 m
• Leuchtweite im hohen Modus: 225 m
• Laufzeit: bis zu 12 h
• Energiequelle: 4 x AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
• Stromversorgung: kabellos
• Produkthöhe: 50 mm
• Produktlänge: 245 mm
• Produktbreite: 225 mm
• Verpackung: Blister
Normen:
• Schutzart IP54: Schutz gegen Staub und Spritzwasser aus allen Richtungen
• 2011/65/EU (RoHS): Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• 2012/19/EU (WEEE): Regelung zur Sammlung und zum Recycling von Elektroaltgeräten
• 2014/30/EU (EMC): Gewährleistet, dass das Gerät andere elektrische Geräte nicht stört und selbst nicht gestört wird
• 2014/35/EU (LVD): Regelt die elektrische Sicherheit von Geräten innerhalb bestimmter Spannungsbereiche
Eigenschaften:
Die kabellose Stanley-Taschenlampe wird mit vier im Lieferumfang enthaltenen AAA-Batterien betrieben. Zwei Leuchtstufen ermöglichen es, die Lichtintensität an die jeweilige Aufgabe anzupassen. Der niedrige Modus sorgt für längere Laufzeit bei Inspektionen im Nahbereich, während der hohe Modus die Sichtbarkeit über größere Distanzen verbessert. Der strukturierte Griff sorgt für sicheren Halt bei Bewegungen und reduziert das Risiko des Abrutschens, insbesondere beim Tragen von Handschuhen. Ein integrierter Gürtelclip erleichtert den Transport an Arbeitskleidung oder im Werkzeugkasten. Die Schutzart IP54 schützt das Lampengehäuse vor Spritzwasser und ermöglicht den Einsatz sowohl in der Werkstatt als auch im Außenbereich. Dank ihres kompakten Formats lässt sich die Stanley-Taschenlampe problemlos in Wartungsschränken, Werkstattwagen oder Einsatzfahrzeugen verstauen.
Spezifikationen:
• Lichtstrom niedriger Modus: 175 lm
• Lichtstrom hoher Modus: 350 lm
• Leuchtweite im niedrigen Modus: 75 m
• Leuchtweite im hohen Modus: 225 m
• Laufzeit: bis zu 12 h
• Energiequelle: 4 x AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
• Stromversorgung: kabellos
• Produkthöhe: 50 mm
• Produktlänge: 245 mm
• Produktbreite: 225 mm
• Verpackung: Blister
Normen:
• Schutzart IP54: Schutz gegen Staub und Spritzwasser aus allen Richtungen
• 2011/65/EU (RoHS): Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• 2012/19/EU (WEEE): Regelung zur Sammlung und zum Recycling von Elektroaltgeräten
• 2014/30/EU (EMC): Gewährleistet, dass das Gerät andere elektrische Geräte nicht stört und selbst nicht gestört wird
• 2014/35/EU (LVD): Regelt die elektrische Sicherheit von Geräten innerhalb bestimmter Spannungsbereiche
Stärken
• Anpassbare Lichtintensität durch zwei Modi mit 175 und 350 lm zur Optimierung von Laufzeit oder Reichweite je nach Einsatz
• Variable Reichweite bis zu 225 m im hohen Modus für erleichterte Sichtprüfungen auf Distanz
• Laufzeit von bis zu 12 h, geeignet für längere Einsätze
• Schutzart IP54 gegen Spritzwasser für zuverlässigen Einsatz unter unterschiedlichen Bedingungen
• Einfacher Transport dank Gürtelclip und Betrieb mit mitgelieferten AAA-Batterien, wodurch zusätzlicher Ausrüstungsbedarf reduziert wird
• Variable Reichweite bis zu 225 m im hohen Modus für erleichterte Sichtprüfungen auf Distanz
• Laufzeit von bis zu 12 h, geeignet für längere Einsätze
• Schutzart IP54 gegen Spritzwasser für zuverlässigen Einsatz unter unterschiedlichen Bedingungen
• Einfacher Transport dank Gürtelclip und Betrieb mit mitgelieferten AAA-Batterien, wodurch zusätzlicher Ausrüstungsbedarf reduziert wird
Anwendungen
Die Stanley FATMAX® FMHT81511-0 Taschenlampe eignet sich für industrielle Wartungsarbeiten, visuelle Maschinenkontrollen und Einsätze an Produktionslinien. Ihr kabelloser Betrieb und ihre Laufzeit erfüllen die Anforderungen mobiler Teams, die in Werkstätten, Lagern oder schlecht beleuchteten technischen Bereichen arbeiten. Dank Schutz gegen Staub und Spritzwasser (IP54) ist sie auch für den Außeneinsatz geeignet. Auf Baustellen unterstützt sie Ausbauarbeiten sowie elektrische Installationen. Mit einer Reichweite von 75 bis 225 m ermöglicht sie sowohl Nahbereichsbeleuchtung als auch Orientierung auf Distanz. In den Bereichen Energie, Transport oder technische Instandhaltung gehört sie zur Standardausrüstung von Einsatzfahrzeugen für Inspektionen und punktuelle Überprüfungen.
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 350 lm |
|---|---|
| Bereich | 75 à 225 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen