ULTRANITRIL 495 9 Lebensmittelhandschuh Ultranitril 495 blau Gr. 9

Lebensmittelhandschuh Ultrafood 495 blau

Siehe technische Informationen

Referenzen

MAPA:495-9
Rubix:1781896
Hersteller:34495239
EAN:3245424952291
ULTRANITRIL 495 9 Lebensmittelhandschuh Ultranitril 495 blau Gr. 9
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe9
Länge320 mm
Chemikalienschutzwertajkopt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ULTRANITRIL 495 9 Lebensmittelhandschuh Ultranitril 495 blau Gr. 9


Entwickelt für den längeren Kontakt mit fetthaltigen Substanzen tierischen oder pflanzlichen Ursprungs, vereint der Ultranitril 495 von MAPA einen zertifizierten Chemikalienschutz mit Eignung für den Lebensmittelkontakt. Mit einer Länge von 32 cm und einer beflockten Innenausstattung bietet dieser blaue Nitrilhandschuh Schutz der Kategorie 3 und ist für den Einsatz in intensiven lebensmittelverarbeitenden Umgebungen zugelassen.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh besteht aus Nitril, einem Material, das für seine Beständigkeit gegenüber Ölen sowie tierischen und pflanzlichen Fetten bekannt ist. Die beflockte Innenausstattung erhöht den Tragekomfort bei längerer Nutzung und erleichtert das Anziehen, auch unter feuchten Bedingungen. Die rutschhemmende Struktur auf der Außenseite stabilisiert den Griff bei glatten Gegenständen und reduziert das Risiko des Abrutschens bei der Handhabung.
Dieser Handschuh kann allein oder als Überhandschuh getragen werden und passt sich dem erforderlichen Schutzniveau am Arbeitsplatz an. Durch den vollständigen Verzicht auf Silikon ist er kompatibel mit Produktionslinien, die empfindlich auf Oberflächenkontaminationen reagieren, insbesondere bei der Blechbearbeitung oder der Vorbereitung von Glasoberflächen vor dem Lackieren.

Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Farbe: Blau
• Innenausstattung: beflockt
• Außenoberfläche: rutschhemmende Struktur
• Länge: 320 mm
• Dicke: 0,41 mm
• Fingerfertigkeit (EN 21420): 5/5

Normen:
• CE-Kennzeichnung - PSA Kategorie 3: stuft diesen Handschuh als persönliche Schutzausrüstung für Risiken mit tödlichen oder irreversiblen Gesundheitsschäden ein
• EN ISO 374-1 - Typ A (AJKOPT): bestätigt den Schutz vor gefährlichen Chemikalien; Typ A entspricht dem höchsten Schutzniveau der Norm mit Permeationstests an mindestens sechs Substanzen. Die Buchstaben geben die geprüften Chemikalien an: Methanol (A), n-Heptan (J), Natronlauge 40 % (K), Ammoniak 25 % (O), Wasserstoffperoxid 30 % (P), Formaldehyd 37 % (T)
• EN ISO 374-5 - Mikroorganismen: bestätigt den Schutz vor Bakterien und Pilzen, relevant in Umgebungen mit biologischem Kontaminationsrisiko
• EN 388 - Mechanische Risiken (3101X): bewertet die Leistung gegenüber mechanischen Gefahren. Die erreichten Werte sind: Abriebfestigkeit Stufe 3/4, Schnittfestigkeit Stufe 1/5, Weiterreißfestigkeit Stufe 0/4, Durchstichfestigkeit Stufe 1/4
• Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 - Lebensmittelkontakt: bestätigt die Eignung des Handschuhs für den direkten Kontakt mit allen Lebensmittelkategorien gemäß europäischer Richtlinie. Die Konformität entspricht zudem dem französischen Erlass vom 05.08.2020 sowie der deutschen Empfehlung BfR XXI
• EN 21420 - Fingerfertigkeit (5/5): weist eine maximale Fingerfertigkeit aus und ermöglicht präzise Handhabungen ohne nennenswerte Einschränkungen

Stärken

• Hohe Beständigkeit gegenüber Ölen sowie tierischen und pflanzlichen Fetten
• Zugelassen für den Kontakt mit allen Lebensmittelkategorien gemäß europäischer und nationaler Vorschriften
• Rutschhemmende Außenstruktur für sicheren Griff auf nassen oder fettigen Oberflächen
• Vielseitig einsetzbar (als Handschuh oder Überhandschuh)
• Beflockte Innenausstattung erleichtert das Anziehen und erhöht den Komfort bei wiederholtem Tragen

Anwendungen

Der Ultranitril 495 wird hauptsächlich in der Lebensmittelproduktion eingesetzt, insbesondere dort, wo fettige oder feuchte Lebensmittel verarbeitet werden. Typische Einsatzbereiche sind das Zerlegen von Fleisch, das Filetieren von Fisch sowie das Verpacken frischer Produkte. Die Lebensmittelzulassung deckt ein breites Spektrum ab: Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Fette und Öle, verarbeitete Obst- und Gemüseprodukte sowie Zubereitungen in ölhaltigen Medien. Über die Lebensmittelindustrie hinaus eignet sich dieser Handschuh auch für leichte Wartungsarbeiten, bei denen Schutz vor moderaten chemischen Spritzern erforderlich ist, insbesondere bei Substanzen auf Basis von Natronlauge, Ammoniak oder Wasserstoffperoxid.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe9
Länge320 mm
Chemikalienschutzwertajkopt
Hauptmaterialnitril
Schutzklassenein
Farbeblau
Stärke0,38 mm
Werkstoffnitril
Zolltarifcode40151900
355,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Paar
422,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe