8518 WEISS 12X9.3CM 6PCKX6ROLLEX350BLATT Control Toilettenpapier Standard
Scott® Control™ Toilettenpapier - Standard Weiß
Siehe technische InformationenReferenzen
Kimberly-Clark:8518
Rubix:2005810
Hersteller:8518
Produktdetails : 8518 WEISS 12X9.3CM 6PCKX6ROLLEX350BLATT Control Toilettenpapier Standard
Wenn Sie Zuverlässigkeit in belebten Waschräumen suchen, die Konsistenz, Qualität und Wert von einer der weltweit vertrauenswürdigsten Marken verlangen, entscheiden Sie sich für Scott® Control™ Toilettenpapier. Ein hochwertiges 3-lagiges Standard-Toilettenpapier, das eine effiziente Waschraumlösung darstellt. Scott® Control™ Standard-Toilettenpapier ist die ideale Lösung für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot. Kompatibel mit Aquarius™ Twin Roll Toilettenpapierspendern in Weiß und Schwarz (Art.-Nr. 6992 und 7191), passt in die meisten Standardspender für Toilettenpapier mit Rollkern. Um die Umwelt zu schützen, besteht das Scott® Control™ Standard-Toilettenpapier zu 100 % aus recycelten Fasern, ist FSC-zertifiziert, trägt das EU Ecolabel und lässt sich zuverlässig herunterspülen. Jede Packung enthält 36 Rollen à 350 Stück, 3-lagige Blätter in den Größen 12 cm x 9,5 cm.
Entwickelt für Zuverlässigkeit in stark frequentierten Waschräumen, die Konsistenz, Qualität und Nutzen erfordern. Die hochwertigen 3-lagigen Blätter bestehen zu 100 % aus recycelten Fasern.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 cm |
|---|---|
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,60 € exkl. MwSt.
/ Packung
42,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen

