Referenzen
INA:LS0619
Rubix:18696
Hersteller:0014092200000
EAN:4012802725216


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 2,75 mm |
Produktdetails : LS 0619 (INA) Laufscheibe INA
Passend für Axialnadelkränze der Serie K811.
Laufscheibe Axialnadellager passend für AXK und K811.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 3x19x19 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6 g |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 2,75 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
59,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort