Referenzen
Ersetzte Ref.:LR5208-2RS
INA:LR5208-2HRS-TVH-XL
Rubix:1512663
Hersteller:0827663470000
EAN:4054369197754


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 30,2 mm |
Produktdetails : LR 5208-2HRS-TVH-XL (INA) Laufrolle INA
Laufrolle LR5..-2HRS-TVH-XL, 2-reihig ohne Kunststoffmantel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 750 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 30,2 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | lr52..-2hrs-tvh-xl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 31000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 36500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort