305707 C-2Z (SKF) Kugellagerlaufrolle zweireihig SKF Einzelverpackung
Laufrollen
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:305707 C-2Z
Rubix:974254
Hersteller:37226
EAN:7316577742674


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 305707 C-2Z (SKF) Kugellagerlaufrolle zweireihig SKF Einzelverpackung
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Diese Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Sie bestehen aus zweireihigen Schrägkugellagern. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit flacher Lauffläche und werden geschmiert, abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 651 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 27 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 3057 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std