Referenzen
INA:ZL202-DRS
Rubix:16399
Hersteller:0009034850000
EAN:4012802807219


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 23,8 mm |
Produktdetails : ZL 202-DRS (INA) Zapfenlaufrolle INA
Zapfenlaufrolle ZL2..-DRS, 1-reihig ohne Exzenter
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x16x16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 80 g |
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 23,8 mm |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | zl2..-drs |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3450 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7000 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort