Referenzen
INA:LR5205-X-2Z-TVH-XL
Rubix:1520933
Hersteller:0827485940000
EAN:4054369395754


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 20,6 mm |
Produktdetails : LR 5205-X-2Z-TVH-XL (INA) Laufrolle INA
Laufrolle LR..-2Z-TVH-XL, 2-reihig ohne Kunststoffmantel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 340 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 20,6 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | lr52..-2z-tvh-xl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19600 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen