Referenzen
INA:LR6000-2RSR
Rubix:13362
Hersteller:0584684040000
EAN:4012802829860

Produktdetails : LR 6000-2RSR (INA) Laufrolle INA
Laufrolle LR6..-2RSR, 1-reihig ohne Kunststoffmantel
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 8x28x28 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 20 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | lr6..-2rs/2rsr |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.864,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
2.218,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std