305804 C-2Z (SKF) Kugellagerlaufrolle zweireihig SKF

Laufrollen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:305804 C-2Z
Rubix:8461
Hersteller:37233
EAN:7316577742728
305804 C-2Z (SKF) Kugellagerlaufrolle zweireihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite20,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 305804 C-2Z (SKF) Kugellagerlaufrolle zweireihig SKF


Diese Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Sie bestehen aus zweireihigen Schrägkugellagern. Der dickwandige Außenring mit balliger Lauffläche verhindert die Bildung von Kantenspannungen beim Verkanten. Sie sind werden vorgeschmiert, abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20,6x52x52 mm
Bruttogewicht215 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite20,6 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie3058
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl9500 rpm
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
53,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std