305803 C-2Z (SKF) Kugellagerlaufrolle zweireihig SKF

Laufrollen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:305803 C-2Z
Rubix:8460
Hersteller:37232
EAN:7316577742711
305803 C-2Z (SKF) Kugellagerlaufrolle zweireihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite17,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 305803 C-2Z (SKF) Kugellagerlaufrolle zweireihig SKF


Die zweireihigen SKF Kugellagerrollen basieren auf 32-reihigen zweireihigen Schrägkugellagern mit einem Kontaktwinkel von 30 °. Sie sind mit Schmierfett gefüllt und beidseitig abgedichtet, entweder mit Blechscheiben, die in eine Aussparung am Innenring eingreifen (Nachsetzzeichen -2Z) oder mit berührenden Dichtungen vom Typ RS (Nachsetzzeichen 2RS1).
Diese Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Sie bestehen aus zweireihigen Schrägkugellagern. Der dickwandige Außenring mit balliger Lauffläche verhindert die Bildung von Kantenspannungen beim Verkanten. Sie sind werden vorgeschmiert, abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit und relativ hohe Geschwindigkeit
- Aufnahme von Kippmomenten
- Lange Lebensdauer
- Montagefertig
- Integrierte Dichtung für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmiermöglichkeit

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17,5x47x47 mm
Bruttogewicht161,4 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite17,5 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
HerkunftslandUS
Zolltarifcode84821090
50,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,65 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std