361206 R (SKF) Kugellagerlaufrolle einreihig SKF Einzelverpackung

Laufrollen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:361206 R
Rubix:974255
Hersteller:361206 R
EAN:7316577732347
361206 R (SKF) Kugellagerlaufrolle einreihig SKF Einzelverpackung

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 361206 R (SKF) Kugellagerlaufrolle einreihig SKF Einzelverpackung


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Laufrollen mit Dichtungen an beiden Seiten sind für alle Schienenformen geeignet und werden in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet. Technisch handelt es sich dabei um ein einreihiges Rillenkugellager und mit dickwandigem Außenring mit balliger Lauffläche. Sie werden abgedichtet, auf Lebensdauer fettgeschmiert und einbaufertig geliefert. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Stärken

- Laufen auf allen Arten von Laufbahnen, für den Einsatz in Nockenantrieben, Fördersystemen etc.ballige Außenlauffläche
- Gefettet, abgedichtet und einbaufertig
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer des Lagers
- Typische Vorteile von einreihigen Rillenkugellagern

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite16 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie3612
Werkstofflagerstahl
Referenzdrehzahl5300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r9500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr17400 N
Zolltarifcode84821090
64,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,23 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std