Referenzen
INA:LR6003-2RSR-HLC
Rubix:13367
Hersteller:0586710480000
EAN:4054366769770


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : LR 6003-2RSR-HLC (INA) Laufrolle INA
Laufrolle LR6..-2RSR, 1-reihig ohne Kunststoffmantel
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x40x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 60 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | lr6..-2rs/2rsr |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,55 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
141,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort