Referenzen
Ersetzte Ref.:LR5204-X-2Z-TVH-XL
INA:LR5204-X-2Z-TVH-XL
Rubix:1363336
Hersteller:0826469960000
EAN:4064328527355


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 20,6 mm |
Produktdetails : LR 5204-X-2Z-TVH-XL (INA) Laufrolle INA
Laufrolle LR..-2Z-TVH-XL, 2-reihig ohne Kunststoffmantel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 230 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 20,6 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | lr52..-2z-tvh-xl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16900 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort