Referenzen
INA:LR605-2RSR-HLC
Rubix:13373
Hersteller:0009713670000
EAN:4012802471205

Produktdetails : LR 605-2RSR-HLC (INA) Laufrolle INA
Laufrolle LR6..-2RSR, 1-reihig ohne Kunststoffmantel
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 5x16x16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5 g |
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | lr6..-2rs/2rsr |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 510 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1290 N |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std