Referenzen
INA:LR5203-2HRS-TVH-XL
Rubix:1363293
Hersteller:0826277200000
EAN:4064328522237


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 17,5 mm |
Produktdetails : LR 5203-2HRS-TVH-XL (INA) Laufrolle INA
Laufrolle LR5..-2HRS-TVH-XL, 2-reihig ohne Kunststoffmantel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 170 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 17,5 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | lr52..-2hrs-tvh-xl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 10100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13700 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort