Referenzen
INA:KLRU12X35X12-2Z-HLW
Rubix:13140
Hersteller:0004675700000
EAN:4054369822038


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 34,8 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : KLRU12X35X12-2Z-HLW (INA) Laufrolle INA
Kugelrolle
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24,85 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 34,8 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | klru..-2z |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort