Referenzen
Ersetzte Ref.:LR5201-X-2Z-TVH-XL
INA:LR5201-X-2Z-TVH-XL
Rubix:1899033
Hersteller:0825031090000
EAN:4064328299535


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 15,9 mm |
Produktdetails : LR 5201-X-2Z-TVH-XL (INA) Laufrolle INA
Laufrolle LR..-2Z-TVH-XL, 2-reihig ohne Kunststoffmantel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 15,9 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | lr52..-2z-tvh-xl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8800 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort