06669-135-18 GR. 82C50 ANTHRAZITT Latzhose Freibourg 87% BW/12% PA/1% Kohlefasern

Latzhose Freibourg dunkel anthrazit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:06669-135-18-82C50
Rubix:1536410
EAN:5707209485069
06669-135-18-82C50 DUNKELANTHRAZIT Latzhose Freibourg

Technische Zusammenfassung

Farbegrau
Größe82/50
Gute Sichtbarkeitnein
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06669-135-18 GR. 82C50 ANTHRAZITT Latzhose Freibourg 87% BW/12% PA/1% Kohlefasern


Antistatische, flammhemmende Hose mit Säureschutz aus PyroPro®, strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen, kräftigen Elastikeinsätzen, höhenverstellbare Knietaschen, Nähten zeigen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können
Mascot FREIBOURG Latzhose dunkelanthrazit Gr. 82C50

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1300 g
Farbegrau
Größe82/50
Gute Sichtbarkeitnein
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Werkstoffbaumwolle/polyamid/kohlefasern
106,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,56 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe