1800-WH-TSPLUS-CVRL-HOOD-111.XL WEISS Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
AlphaTec® 1800 Ts PLUS - Modell 111
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:WH18T-00111-XL
Rubix:3259611
Hersteller:WH18T-00111-05
EAN:5013756120569

Dokumente
Produktdetails : 1800-WH-TSPLUS-CVRL-HOOD-111.XL WEISS Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
Der AlphaTec® 1800 Ts PLUS – Modell 111 ist ein Chemikalienschutzanzug, der einen zuverlässigen Schutz gegen Partikel sowie gegen Spritzer von Flüssigkeiten mit geringem Risiko bietet. Hergestellt aus einem mikroporösen, laminierten Material, sorgt er für eine hohe Atmungsaktivität und reduziert dadurch die Hitzebelastung. Der Anzug ist leicht, ergonomisch gestaltet und bietet somit einen ausgezeichneten Tragekomfort.
Eigenschaften:
Der Anzug besteht aus einem mikroporösen, laminierten Gewebe, welches einen wirksamen Schutz gegen Partikel und Spritzer von Flüssigkeiten mit geringem Risiko bietet. Die luft- und dampfdurchlässige Struktur verringert die Hitzebelastung und erhöht somit den Tragekomfort. Darüber hinaus minimiert das fusselarme Material das Risiko einer Kreuzkontamination in sensiblen Umgebungen. Die optimierte Passform sowie die genähten und zusätzlich mit Heißsiegelband überklebten Nähte verbessern die Strapazierfähigkeit und den Komfort. Dank seiner silikonfreien Verarbeitung eignet sich der Anzug auch hervorragend für Spritzlackierarbeiten.
Spezifikationen:
• Schutztyp: Typ 5, Typ 6
• Material: Mikroporöses Polyethylenlaminatvlies
• Nahtart: Genähte und mit thermoversiegeltem Band überklebte Nähte
• Flächengewicht: 53 g/m²
• Farbe: Weiß
• Maximale Lagerdauer: 5 Jahre
Normen:
Dieser AlphaTec® 1800 Ts PLUS – Modell 111 Schutzanzug erfüllt die folgenden Normen:
• EN ISO 13688: Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung hinsichtlich Ergonomie, Unbedenklichkeit, Komfort, mechanischer Festigkeit und Kennzeichnung von PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
• EN ISO 13982-1 (Typ 5): Schutz gegen in der Luft schwebende feste Partikel – verhindert das Eindringen von Stäuben und schützt zuverlässig vor gesundheitsgefährdenden Stoffen
• EN 13034 (Typ 6): Begrenzter Schutz gegen Spritzer flüssiger Chemikalien
• EN 1073-2: Schutz gegen radioaktive Kontamination durch Partikel – verhindert das Einatmen und Eindringen radioaktiver Partikel (bietet keinen Schutz vor ionisierender Strahlung wie Gamma- oder Röntgenstrahlen)
• EN 1149-5: Elektrostatische Eigenschaften zur Reduktion von Entzündungsrisiken
• EN 14126: Schutz vor infektiösen Erregern – bildet eine Barriere gegen Viren, Bakterien und andere pathogene Mikroorganismen durch geprüfte Beständigkeit gegenüber biologischen Flüssigkeiten und infektiösen Partikeln
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit seiner Gründung im Jahr 1893 hat sich Ansell kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedenster Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung gerecht zu werden. Die Marke zeichnet sich durch ihr starkes Innovationsbewusstsein aus und entwickelt Produkte mit modernster Technologie, um die Sicherheit und den Komfort der Anwender zu maximieren. Ansell bietet ein umfassendes Sortiment an Handschuhen, die speziell für unterschiedliche Anwendungen konzipiert sind – von risikobehafteten Arbeitsbereichen bis hin zu höchsten Anforderungen in der Lebensmittelsicherheit. Darüber hinaus legt das Unternehmen einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu fördern.
Eigenschaften:
Der Anzug besteht aus einem mikroporösen, laminierten Gewebe, welches einen wirksamen Schutz gegen Partikel und Spritzer von Flüssigkeiten mit geringem Risiko bietet. Die luft- und dampfdurchlässige Struktur verringert die Hitzebelastung und erhöht somit den Tragekomfort. Darüber hinaus minimiert das fusselarme Material das Risiko einer Kreuzkontamination in sensiblen Umgebungen. Die optimierte Passform sowie die genähten und zusätzlich mit Heißsiegelband überklebten Nähte verbessern die Strapazierfähigkeit und den Komfort. Dank seiner silikonfreien Verarbeitung eignet sich der Anzug auch hervorragend für Spritzlackierarbeiten.
Spezifikationen:
• Schutztyp: Typ 5, Typ 6
• Material: Mikroporöses Polyethylenlaminatvlies
• Nahtart: Genähte und mit thermoversiegeltem Band überklebte Nähte
• Flächengewicht: 53 g/m²
• Farbe: Weiß
• Maximale Lagerdauer: 5 Jahre
Normen:
Dieser AlphaTec® 1800 Ts PLUS – Modell 111 Schutzanzug erfüllt die folgenden Normen:
• EN ISO 13688: Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung hinsichtlich Ergonomie, Unbedenklichkeit, Komfort, mechanischer Festigkeit und Kennzeichnung von PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
• EN ISO 13982-1 (Typ 5): Schutz gegen in der Luft schwebende feste Partikel – verhindert das Eindringen von Stäuben und schützt zuverlässig vor gesundheitsgefährdenden Stoffen
• EN 13034 (Typ 6): Begrenzter Schutz gegen Spritzer flüssiger Chemikalien
• EN 1073-2: Schutz gegen radioaktive Kontamination durch Partikel – verhindert das Einatmen und Eindringen radioaktiver Partikel (bietet keinen Schutz vor ionisierender Strahlung wie Gamma- oder Röntgenstrahlen)
• EN 1149-5: Elektrostatische Eigenschaften zur Reduktion von Entzündungsrisiken
• EN 14126: Schutz vor infektiösen Erregern – bildet eine Barriere gegen Viren, Bakterien und andere pathogene Mikroorganismen durch geprüfte Beständigkeit gegenüber biologischen Flüssigkeiten und infektiösen Partikeln
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit seiner Gründung im Jahr 1893 hat sich Ansell kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedenster Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung gerecht zu werden. Die Marke zeichnet sich durch ihr starkes Innovationsbewusstsein aus und entwickelt Produkte mit modernster Technologie, um die Sicherheit und den Komfort der Anwender zu maximieren. Ansell bietet ein umfassendes Sortiment an Handschuhen, die speziell für unterschiedliche Anwendungen konzipiert sind – von risikobehafteten Arbeitsbereichen bis hin zu höchsten Anforderungen in der Lebensmittelsicherheit. Darüber hinaus legt das Unternehmen einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu fördern.
Stärken
• Zuverlässiger Schutz gegen Partikel und Spritzer von Flüssigkeiten mit niedriger Gefahrenstufe
• Geringere Hitzebelastung durch atmungsaktives, dampfdurchlässiges Material
• Fusselarmes Gewebe reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen
• Ergonomischer Schnitt für optimalen Sitz und hohen Tragekomfort
• Genähte und überklebte Nähte für verbesserte Haltbarkeit und Schutzwirkung
• Silikonfreie Verarbeitung – ideal für Spritzlackieranwendungen
• Geringere Hitzebelastung durch atmungsaktives, dampfdurchlässiges Material
• Fusselarmes Gewebe reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen
• Ergonomischer Schnitt für optimalen Sitz und hohen Tragekomfort
• Genähte und überklebte Nähte für verbesserte Haltbarkeit und Schutzwirkung
• Silikonfreie Verarbeitung – ideal für Spritzlackieranwendungen
Anwendungen
Dieser Schutzanzug eignet sich ideal für verschiedene industrielle Einsatzbereiche, in denen ein Schutz vor chemischen Risiken und Partikelkontamination erforderlich ist. Besonders empfohlen für folgende Tätigkeiten:
• Reinigung und Vorbereitung von Reinräumen
• Lackierarbeiten einschließlich Oberflächeninspektion
• Wartung und Instandhaltung von Produktionsanlagen
• Reinigung von Anlagen und Maschinen
• Umgang mit Glasfasern und Harzen
• Handhabung von Pulvern
Eingesetzt wird er in diversen Industriezweigen, darunter:
• Life Sciences / Pharmaindustrie
• Automobilindustrie
• Metallverarbeitung
• Lebensmittelverarbeitung
• Chemische Industrie
• Automobil-Nachrüstmarkt
• Nuklearindustrie
• Reinigung und Vorbereitung von Reinräumen
• Lackierarbeiten einschließlich Oberflächeninspektion
• Wartung und Instandhaltung von Produktionsanlagen
• Reinigung von Anlagen und Maschinen
• Umgang mit Glasfasern und Harzen
• Handhabung von Pulvern
Eingesetzt wird er in diversen Industriezweigen, darunter:
• Life Sciences / Pharmaindustrie
• Automobilindustrie
• Metallverarbeitung
• Lebensmittelverarbeitung
• Chemische Industrie
• Automobil-Nachrüstmarkt
• Nuklearindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | 5 |
| Gute Sichtbarkeit | nein |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Sekundäre Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage