4570L 4570 Schutzanzug PP/PE geräuscharm Typ 3/4/5/6 grau Gr. L

3M™ Schutzanzug 4570

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000089689
Rubix:1992557
Hersteller:7000089689
EAN:04046719402250
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbegrau
Größel
Gute Sichtbarkeitnein
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4570L 4570 Schutzanzug PP/PE geräuscharm Typ 3/4/5/6 grau Gr. L


Die 3M™ 4570 Schutzanzug-Kombination wurde entwickelt, um einen effektiven Schutz vor chemischen und biologischen Gefahren zu bieten.
Zertifiziert nach den Schutzstufen Typ 3/4/5/6 schützt sie zuverlässig vor Chemikalienspritzern sowie gefährlichen Partikeln der Klasse 2 gemäß EN 1073-2. Dank des doppelten Reißverschluss-Systems, der verschweißten Nähte und der ergonomischen Passform gewährleistet der Anzug eine hohe Schutzleistung bei gleichzeitig hohem Tragekomfort.

Eigenschaften:
Der Schutzanzug besteht aus einem laminierten Vliesmaterial mit einem Flächengewicht von 92 g/m². Dieses bietet eine erhöhte mechanische Festigkeit und zuverlässigen Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer, Strahlflüssigkeiten (Typ 3) sowie gefährliche Partikel der Klasse 2 gemäß EN 1073-2. Darüber hinaus ist der Anzug gemäß EN 14126 gegen infektiöse Erreger zertifiziert und bildet eine wirksame Barriere gegenüber biologischen Risiken. Die nicht-mikroporöse Struktur verhindert das Eindringen gefährlicher Substanzen. Ein doppelt gesicherter Reißverschluss mit Abdeckleiste reduziert das Risiko des Eindringens von außen. Die Nähte sind mit einer coextrudierten Dichtbandverstärkung versehen, welche einen zusätzlichen Schutz vor Chemikalienspritzern bietet. Elastische Ärmelabschlüsse mit Daumenschlaufen, eine dreiteilige Kapuze und verstellbare Beinabschlüsse sorgen für einen sicheren und komfortablen Sitz, wodurch das Risiko einer Hautexposition reduziert wird. Auch Taille und Knöchel sind elastisch gestaltet. Das integrierte doppelte Schutzabdecksystem mit besonders großen Öffnungsringen erleichtert das An- und Ausziehen der Handschuhe und verbessert so Sicherheit und Handhabung. Eine antistatische Ausrüstung verringert zudem das Risiko elektrostatischer Entladungen und erhöht die Sicherheit in empfindlichen Umgebungen.

Spezifikationen:
• Schutztyp: Kategorie III, Typ 3/4/5/6
• Material: Polypropylen, Polyethylen, laminiert, 92 g/m²
• Verschluss: Doppelreißverschluss mit Abdeckleiste
• Nähte: Genäht und mit coextrudiertem Band versiegelt
• Farbe: Grau
• Ausführung: Dreiteilige Kapuze, elastische Ärmel- und Beinabschlüsse

Normen:
Der 3M™ 4570 Schutzanzug erfüllt die folgenden Normen:

• EN 14126 (Typ 3-B, 4-B, 5-B, 6-B): Schutz vor infektiösen und biologischen Arbeitsstoffen (Zertifiziert nach Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B bietet der Anzug Schutz vor Flüssigkeiten unter Druck (3-B), Flüssigkeitssprühnebel (4-B), luftgetragenen Partikeln (5-B) und begrenztem Spritzkontakt (6-B))
• EN 1073-2: Schutz gegen radioaktive Partikel, zertifiziert in Klasse 2 und TIL Klasse 2 – bietet wirksamen Schutz vor dem Eindringen und der Exposition gegenüber radioaktiven Partikeln
• EN 1149-1 und EN 1149-5: Antistatische Eigenschaften – reduziert das Risiko elektrostatischer Entladungen und minimiert damit Entzündungsgefahren in sensiblen Bereichen
• EN 13034 (Typ 6): Schutz gegen geringe Mengen spritzender Chemikalien
• EN ISO 13982-1 (Typ 5): Schutz gegen in der Luft befindliche gefährliche Stäube
• EN 14605 (Typ 3 und 4): Schutz gegen Chemikaliensprühnebel und -strahlen unter hohem Druck

Markeninformationen:
3M wurde 1902 unter dem Namen Minnesota Mining & Manufacturing gegründet und hat sich seither als weltweit führendes Unternehmen etabliert – insbesondere durch Innovationen in den Bereichen Schleifpapier, Abdeckband sowie in der Automobilbranche. Heute beschäftigt 3M zehntausende Mitarbeiter weltweit. Mit einer Vielzahl von Produkten ist das Unternehmen für seine innovativen Lösungen in Bereichen wie Gesundheit, Industrie und Sicherheit bekannt. Dank 113.000 Patenten und kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung, verwandelt 3M wissenschaftliche Ideen in praktische Lösungen, welche das tägliche Leben weltweit verbessern.

Stärken

• Zuverlässiger Schutz gegen zahlreiche chemische und biologische Arbeitsstoffe
• Laminiertes Material mit optimaler Barrierewirkung gegen das Durchdringen von Substanzen
• Versiegelte Nähte für erhöhte Abdichtung
• Doppelter Reißverschluss mit zusätzlicher Schutzabdeckung
• Ergonomisches Design mit angepasster Kapuze und elastischen Bündchen
• Daumenschlaufen für besseren Halt der Ärmel

Anwendungen

Der 3M™ 4570 Schutzanzug eignet sich ideal für eine Vielzahl anspruchsvoller Einsatzbereiche. Empfohlen wird er für:

• Umgang mit und Umfüllen von Chemikalien
• Dekontaminationsarbeiten und Tankreinigungen
• Metallraffination und -behandlung
• Umgang mit gefährlichen Abfällen
• Arbeiten mit giftigen Pulvern
• Pestizidanwendungen
• Herstellung pharmazeutischer Produkte
• Einsätze in biologisch kontaminierten Umgebungen

Besonders geeignet ist der Anzug für die Branchen Chemie, Gesundheitswesen, Öl & Gas sowie für Notfalldienste und Sicherheitskräfte.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung640,167 g
Farbegrau
Größel
Gute Sichtbarkeitnein
Hauptmaterialpolypropylen
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Werkstofflaminat
502,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
598,32 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe