06619-135-010 GR. 82C58 SCHWARZBLAU Kombination Baar 87% BW/12% PA/1% Kohlefasern
BAAR Kombination schwarzblau Gr.82C44
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:06619-135-010-82C58
Rubix:1499553
EAN:5707209604743

Produktdetails : 06619-135-010 GR. 82C58 SCHWARZBLAU Kombination Baar 87% BW/12% PA/1% Kohlefasern
Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz, strapazierfähige, dreifache Kappnähte für eine längere Lebensdauer, Verschluss mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen, höhenverstellbare Knietaschen, Nähten zeigen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können
Mascot Baar Kombination Schwarzblau Gr. 82 C58
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1840 g |
|---|---|
| Farbe | marineblau |
| Größe | 82/58 |
| Gute Sichtbarkeit | nein |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | baumwolle/polyamid/kohlefasern |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
82/58