45204XL 4520 Schutzanzug SMMMS Typ 5/6 Kat. 3 weiß/grün Gr. 4XL

3M™ Schutzanzug 4520

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000089644
Rubix:1531130
Hersteller:7000089644
EAN:04046719401185
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeweiß
Größe4xl
Gute Sichtbarkeitnein
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 45204XL 4520 Schutzanzug SMMMS Typ 5/6 Kat. 3 weiß/grün Gr. 4XL


Der 3M™ Schutzanzug 4520 ist zum Schutz vor Schmutz, Spritzern und gesundheitsgefährdenden Stäuben sowie vor radioaktiv kontaminierten Partikeln geeignet. Er erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 1149 Antistatikschutz, EN 1073-2 Schutz gegen radioaktiv kontaminierte Partikel, EN ISO 13688, EN 13034 Typ 6 gegen Flüssigkeitsspritzer und EN ISO 13982-1 Typ 5 gegen Feinstaub. Sie erkennen dies am grünen Dreieck, das aus demselben 43 g/m² SMMMS besteht wie der Rest. Dieser Schutzanzug wurde konzipiert, um das Gewicht zu verringern und gleichzeitig die Leistung durch den Zusatz mehrerer Schichten zu erhalten. Er besteht aus SMMMS, also je einer Schicht Spinnvlies innen und außen sowie drei dazwischenliegenden Schichten aus Schmelzvlies. Das Spinnvlies sorgt für Festigkeit und Spritzschutz, während die Schmelzvliesschichten ein mehrlagiges Netz aus Mikrofasern bilden, die trockene Partikel ausfiltern. Durch das weiche, atmungsaktive und sehr leichte Vliesmaterial können Körperwärme und Feuchtigkeit leichter abgeführt werden. Dies bedeutet höheren Tragekomfort und erhöht die Produktivität am Arbeitsplatz. Bietet antistatische Leistung gemäß EN 1149, um das Risiko von Funkenbildung und Entzündung zu minimieren. Der 3M Schutzanzug 4520 wird für Anwendungen mit Partikeln, wie z. B. in der pharmazeutischen Verarbeitungsindustrie und dem Umgang mit gesundheitsgefährdenden Pulvern bevorzugt.
Der 3M™ Schutzanzug 4520 wurde mit mehreren Lagen SMMMS konstruiert. Bei einem Gewicht von nur 43 g/m² bietet er effektiven Schutz und Festigkeit. Er ist äußerst atmungsaktiv und fühlt sich weich wie ein Kleidungsstück aus Stoff an und kann daher über einen längeren Zeitraum bequem getragen werden. Der Anzug schützt vor statischer Entladung, gefährlichen Partikeln und Flüssigkeitsspritzern des Typs 5/6.

Stärken

Der Schutzanzug des Typs 5/6 ist aus einem extrem leichten und atmungsaktiven Material gefertigt und bietet Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben und leichten Flüssigkeitsspritzern oder Sprühnebel;Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SMMMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern;Weiches und starkes (43 g/m²) mehrschichtiges SMS für starke Beanspruchung;3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten;Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung;EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv, kontaminierten Partikeln;Die Strickbündchen sorgen für einen weichen und sicheren Sitz des Anzugs.

Anwendungen

Asbestentsorgung;Asbestinspektion;Isolierarbeiten;Körperlich anstrengende Tätigkeiten;Leichte industrielle Reinigung;Maschinenwartung;Schleifen & Polieren;Zementherstellung

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung323,4 g
Farbeweiß
Größe4xl
Gute Sichtbarkeitnein
Hauptmaterialvliesstoff
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Werkstoffsms
155,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,27 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std