Referenzen
Bosch:0601063S00
Rubix:2451479
Hersteller:0601063S00
Produktdetails : 8510200040 Kreuzlinienlaser GLL 3-80 Roter Laser 4xAA Batterien
Kreuzlinienlaser GLL 3-80 Professional
Dieser Profi-Kreuzlinienlaser bietet hohe Sichtbarkeit: Er arbeitet mit einer horizontalen und mit zwei vertikalen 360°-Linien.
Produkteigenschaften:
• Selbstnivellierend bis zu 4° innerhalb von 4 Sekunden
• Gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich
• 30-Minuten-Abschaltautomatik
• Mit Ausrichtscheibe und Zieltafel
Lieferumfang: Laser, 4 Batterien 1,5 V (AA), Zieltafel, Tasche, Koffer
Kreuzlinienlaser GLL 3-80 Professional
Selbstnivellierend bis zu 4° innerhalb von 4 Sekunden
Gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich
30-Minuten-Abschaltautomatik
Mit Ausrichtscheibe und Zieltafel
Lieferumfang: Linienlaser, 4 Batterien 1,5 V (AA), Zieltafel, Tasche, Koffer
Dieser Profi-Kreuzlinienlaser bietet hohe Sichtbarkeit: Er arbeitet mit einer horizontalen und mit zwei vertikalen 360°-Linien.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Linienlaser, 4 Batterien 1,5 V (AA), Zieltafel, Tasche, Koffer
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
350,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
416,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen


