Laser-Distanzmessgerät Milwaukee 4932493197
Laser-Distanzmessgerät Milwaukee
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4932493197
Rubix:3398840
Hersteller:4932493197
Produktdetails : 8410900025 Laserempfänger RD600
Laserempfänger RD600
Leicht ablesbares, hintergrundbeleuchtetes mm/in Display
Einstellbare Genauigkeit in fünf Stufen von 0,5 mm bis 10 mm
LED- und Audioanzeige zur Melderanzeige
120 mm Empfangsbereich für eine optimierte Ablesung
Kompatibel mit Rotationslaser M18 RLOH600
Lieferumfang: Empfänger, 2 Batterien (AA)
Ein Laserempfänger mit LED und Audioanzeige für die vielseitigste Melderanzeige.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Empfänger, 2 Batterien (AA)
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
284,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
338,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

