Laser-Distanzmessgerät Milwaukee 4933479202

Laser-Distanzmessgerät Milwaukee

Siehe technische Informationen
Referenzen
Milwaukee:4933479202
Rubix:3230893
Hersteller:4933479202
brand logo

Produktdetails : 8510600015 Kreuzlinienlaser solo Grüner Laser M12 CLL4P-0C ohne Akku


Kreuzlinienlaser M12 CLL4P-0C

Grüner 12 V Kreuzlinienlaser mit vier Lotpunkten bietet eine All-in-One-Funktionalität bei horizontaler Nivellierung, vertikaler Ausrichtung und Lotpunktübertragung vom Boden zur Decke.
Produkteigenschaften:
• Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen

  • Arbeitsbereich von 38 m im Radius (100 m mit einem Empfänger)
  • 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus, Selbstnivellierungsmodus, Pendelverriegelungsmodus
  • Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerdmagneten,
  • Stativgewinde und Aufhängeloch
  • Halterung ermöglicht auch die 360°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt
    Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, Laserzieltafel, Aufhängung, Koffer, ohne Akku, ohne Ladegerät

  • Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    502,55 exkl. MwSt.
    / Stück
    598,03 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage