Laser-Distanzmessgerät Milwaukee 4932493198
Laser-Distanzmessgerät Milwaukee
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4932493198
Rubix:3398839
Hersteller:4932493198
Produktdetails : 8410900020 Laserempfänger RD300G
Laserempfänger RD300G
Leicht ablesbares, hintergrundbeleuchtetes mm/in Display
Einstellbare Genauigkeit in fünf Stufen von 0,5 mm bis 10 mm
Abdeckungen zur Vermeidung von Laserinterferenzen und -reflexionen
Einstellbare Mittellinie zur Lasereinrichtung
Starke Magnete an der Oberseite und den Seiten zur Befestigung
Kompatibel mit Rotationslaser M18 RLOHV300
Lieferumfang: Empfänger, 2 Batterien (AA)
Ein Detektor mit integrierter Fernbedienung ermöglicht die Aktivierung des Lasers aus der Entfernung.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Empfänger, 2 Batterien (AA)
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
417,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
496,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen