ESFE 204 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Lagereinsatz ESFE 204
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ESFE204
Rubix:676024
EAN:3413529529957





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 21,4 mm |
| Befestigungsabstand | 63,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : ESFE 204 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Einlippendichtung
Gehäuse aus Gusseisen, radiales Einsatz-Kugellager mit exzentrischem Spannring, Einlippen-Dichtung
Stärken
-Einstückige JIS- und ISO-Baureihe
-Steife Schutzabdeckungen aus Edelstahl für viele Lager verfügbar
-Der AGR-Lagereinsatz symbolisiert unser Engagement für Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie, ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Verunreinigung durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Einwirkungen zu rechnen ist.
Eigenschaften: Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.
-Steife Schutzabdeckungen aus Edelstahl für viele Lager verfügbar
-Der AGR-Lagereinsatz symbolisiert unser Engagement für Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie, ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Verunreinigung durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Einwirkungen zu rechnen ist.
Eigenschaften: Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.
Anwendungen
Mit einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die SNR-Reihe selbstausrichtender Lager Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum wie z. B.: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Materialumschlag, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele weitere.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 98x96x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 688 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 21,4 mm |
| Befestigungsabstand | 63,5 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | esfe200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Gewicht | 0,65 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen