TMFT 36-H Kunststoffhammer rückschlagfrei SKF
Kunststoffhammer rückschlagfrei SKF
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SKF:TMFT 36-H
Rubix:112062
EAN:7316572336700

Dokumente
Produktdetails : TMFT 36-H Kunststoffhammer rückschlagfrei SKF
Der TMFT 36-H ist ein hochwertiger, rückschlagfreier Ersatzhammer, speziell entwickelt für die SKF Montagekits TMFT 24 und TMFT 350XL. Die robuste Konstruktion gewährleistet eine kontrollierte Schlagkraft bei minimalem Rückprall – ideal für präzise und sichere manuelle Montagen in industriellen Anwendungen. Die doppelten Nylon-Schlagköpfe verhindern Schäden an empfindlichen Komponenten während des Einbaus. Der Hammerkörper besteht aus widerstandsfähigem Stahl, die Köpfe aus abriebfestem Polyurethan – für eine lange Lebensdauer auch bei intensiver Nutzung.
Spezifiaktionen:
• Gesamtlänge: 315 mm
• Kopfbreite: 115 mm
• Gewicht: 0,9 kg
• Griffmaterial: Stahl
• Schlagkopfmaterial: Hochfestes Polyurethan (PU)
• Schlagköpfe: Beidseitig mit Nylon-Köpfen ausgestattet
• Schlagkraft: Manuell mit Hammer
• Kompatibilität:
• Zylindrische Wellenmontage: Ja
• Montage in Sacklochbohrungen: Ja
• Allgemeine Gehäusemontage: Ja
Markeninformationen:
SKF ist seit 1907 ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für rotierende Maschinenkomponenten. Mit Schwerpunkten in den Bereichen Wälzlager, Dichtungstechnik und Schmierungssysteme ist das schwedische Unternehmen bekannt für seine technische Kompetenz und Innovationskraft. Die Produkte von SKF kommen in Schlüsselbranchen wie Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Energieversorgung und Lebensmittelverarbeitung zum Einsatz.
Spezifiaktionen:
• Gesamtlänge: 315 mm
• Kopfbreite: 115 mm
• Gewicht: 0,9 kg
• Griffmaterial: Stahl
• Schlagkopfmaterial: Hochfestes Polyurethan (PU)
• Schlagköpfe: Beidseitig mit Nylon-Köpfen ausgestattet
• Schlagkraft: Manuell mit Hammer
• Kompatibilität:
• Zylindrische Wellenmontage: Ja
• Montage in Sacklochbohrungen: Ja
• Allgemeine Gehäusemontage: Ja
Markeninformationen:
SKF ist seit 1907 ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für rotierende Maschinenkomponenten. Mit Schwerpunkten in den Bereichen Wälzlager, Dichtungstechnik und Schmierungssysteme ist das schwedische Unternehmen bekannt für seine technische Kompetenz und Innovationskraft. Die Produkte von SKF kommen in Schlüsselbranchen wie Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Energieversorgung und Lebensmittelverarbeitung zum Einsatz.
Stärken
• Minimierter Rückschlag für bessere Schlagkontrolle
• Schonende Montage empfindlicher Bauteile durch Nylon-Schlagköpfe
• Langlebige Polyurethan-Köpfe für hohe Verschleißfestigkeit
• Passgenaue Ergänzung für die SKF Montagekits TMFT 24 & TMFT 350XL
• Ergonomische Maße für komfortables, effizientes Arbeiten
• Vielseitig einsetzbar: für Wellen-, Sackloch- und Gehäusemontage geeignet
• Zuverlässiges Werkzeug für präzise Handmontage in Industrieumgebungen
• Schonende Montage empfindlicher Bauteile durch Nylon-Schlagköpfe
• Langlebige Polyurethan-Köpfe für hohe Verschleißfestigkeit
• Passgenaue Ergänzung für die SKF Montagekits TMFT 24 & TMFT 350XL
• Ergonomische Maße für komfortables, effizientes Arbeiten
• Vielseitig einsetzbar: für Wellen-, Sackloch- und Gehäusemontage geeignet
• Zuverlässiges Werkzeug für präzise Handmontage in Industrieumgebungen
Anwendungen
Der TMFT 36-H eignet sich hervorragend für die manuelle Montage von Lagern, Buchsen, Dichtungen, Ringen und Riemenscheiben. Eingesetzt wird er in Branchen wie Landwirtschaft, Maschinenbau, Industrieinstandhaltung und Bauwesen. Besonders vorteilhaft ist seine Fähigkeit, eine kontrollierte Schlagkraft auszuüben, ohne Bauteile zu beschädigen – ein unverzichtbares Werkzeug für Techniker und Monteure im Bereich präziser mechanischer Montagen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rückschlagfreier hammer tmft 36-h |
|---|---|
| Modell | tmft 36-h |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std